曜日別特売
VY5303A0023 アクティバル三方ボール弁:VY53*3A azbil(旧:山武) 02985451

アクティバル三方ボール弁:VY53*3AVY5303A0023

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02985451
品番
VY5303A0023
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適
専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能
調整不要の簡易着脱機構を採用
青銅製・ステンレス製をラインアップ
最高使用圧力1.6MPa対応
リニア流量特性を採用
冷温水の混合・分流制御に対応
流体接液部に耐食性の高い材料を採用

用途
形式:ねじ込み接続形 三方ボール弁
接続口径:20A~40A
Cv値:4.0~25
本体定格圧力:1.6MPa
接続方式:ねじ込み形
適用アクチュエータ:MY53シリーズ
適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~100℃(凍結なきこと)
流量特性:リニア特性
レンジアビリティ:30:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%以下
関連資料:(1.82MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする