N57-002 日除けクレープカーテン エムエフ 02989696

※使用例

N57-002 日除けクレープカーテン エムエフ 02989696
N57-002 日除けクレープカーテン エムエフ 02989696

日除けクレープカーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
02989696
品番
N57-002
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

日除けクレープカーテン2000*2400
カーテンレールのライナーに掛けるだけで設置できます。

用途
室内の畳・クロスの日除け防止
長さ(mm)
2000
色
黄土色
高さ(mm)
2400
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする