※使用例
エムエフ
日除けクレープカーテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
02989712
品番
N57-001
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
日除けクレープカーテン2000*2000
カーテンレールのライナーに掛けるだけで設置できます。
用途
室内の畳・クロスの日除け防止
長さ(mm)
2000
色
黄土色
高さ(mm)
2000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません