曜日別特売
738-65-53-03 上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械) 02989761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上皿天びん用分銅(セット)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組質量(g)500形状円筒型/板状注文コード02989761品番738-65-53-03
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

ケース入り。ピンセット(小)付き。

組内容
500mg×1/1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/
50g×1/100g×2/200g×1
形状円筒型/板状質量(g)500TGK品番738-65-53-03仕様プラケース入り材質真鍮/クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02989761
2021-08-27
用途: はかりの検定
教育・研究機関

電子はかりの検定用に導入しました.手元で分銅を更に検定することは出来ませんで,公表値を信頼することになりますが,問題なく信頼できると思います.

対象商品 : 02989761
2017-12-21
用途: 量産工程における はかりの簡易確認
卸売・小売業

廉価である。
求める精度に応じて検討したが、十分満足できる分銅であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/181/
1が参考にしています
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする