曜日別特売
LT-Y33T6Z-W LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機 02989800

LT-Y33T6Z-W LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機 02989800
LT-Y33T6Z-W LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機 02989800
LT-Y33T6Z-W LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機 02989800
LT-Y33T6Z-W LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機 02989800
LT-Y33T6Z-W LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機 02989800
LT-Y33T6Z-W LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機 02989800

LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02989800
品番
LT-Y33T6Z-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

最大3300ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。
10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。
リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。
直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。

仕様
常夜灯あり
その他
【光束維持】40000時間
質量(kg)
0.92
外形寸法(mm)
Φ450×87
定格消費電力(W)
全灯時33、最小点灯時3.5
全光束(Lm)
全灯時3300、最小点灯時420
モード切替
【調色】11段階
操作方法
リモコン・壁スイッチ
光色
電球色~昼光色相当
適用畳数
~6畳
調光範囲
10段階
切タイマー
30分・60分
取扱説明書:(4.69MB) (4.69MB)
注意
※LED光源は交換できません。
※ 付属の単4形乾電池2本は、リモコン動作確認用のテスト電池です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする