曜日別特売
LT-D1506111-N LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 オーム電機 02989861

LT-D1506111-N LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 オーム電機 02989861
LT-D1506111-N LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 オーム電機 02989861
LT-D1506111-N LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 オーム電機 02989861

LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
内容量1個注文コード02989861品番LT-D1506111-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。
60形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。
消費電力4.5Wで、全光束470~520ルーメンの省エネ設計です。
平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。

全光束(Lm)
520
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.5
光色
昼白色
付属品
保護チューブ4本
仕様
SB形・屋内専用
その他
60形相当
質量(g)
301
消費電力(W)
4.5
定格電圧
AC100V 50/60Hz
平均演色評価数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
Φ150
取扱説明書:(1.76MB) (1.76MB)
注意
※LED光源などの部品は交換できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする