※着用例
丸福商会
エクセル 4116 ワッシャーロングサイズクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミントグリーン
クリーム
サーモンピンク
ホワイト
ミントグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02989976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
毛落ちの良いシワ加工生地使用。前丈ロングサイズで足元までスッポリカバーできます。
色
ミントグリーン
材質
ナイロン
幅(cm)
135
長さ(cm)
170
首廻り(cm)
32~52
前身丈(cm)
115