丸福商会
エクセル 4116 ワッシャーロングサイズクロス
毛落ちの良いシワ加工生地使用。前丈ロングサイズで足元までスッポリカバーできます。
材質
ナイロン
幅(cm)
135
長さ(cm)
170
首廻り(cm)
32~52
前身丈(cm)
115
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02989958
-
サーモンピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
02989976
-
ミントグリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
02990001
-
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
02990010
-
クリーム
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください