- エクセル 4116 ワッシャーロングサイズクロス 丸福商会 02990001

※着用例

エクセル 4116 ワッシャーロングサイズクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1枚注文コード02990001品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

毛落ちの良いシワ加工生地使用。前丈ロングサイズで足元までスッポリカバーできます。

色
ホワイト
材質
ナイロン
幅(cm)
135
長さ(cm)
170
首廻り(cm)
32~52
前身丈(cm)
115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする