曜日別特売
X1W8210C0100 YPJバッテリーチャージャー  X3U YAMAHA(ヤマハ) 02996556

サンプル画像

YPJバッテリーチャージャー X3U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02996556
品番
X1W8210C0100
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

YPJ用充電器(36V-13.4Ahリチウムイオンバッテリー専用)
【主な適応車両】
YPJ-MT Pro / WABASH RT / CROSSCORE RC / CROSSCORE Connected

電源(V)
AC100(50Hz-60Hz)
消費電力(W)
190
充電時間(時間)
約3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする