マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-19
用途: 野球場の外野ネットに使用います。
本日ネットが到着しました。
大変丈夫なネットで安心しました。
ありがとうがとうございます
今回は2式購入しましたが、対候性がある様でしたら
再度、購入を考えています。
2025-11-11
用途: ネットフェンス固定
東武鉄道株式会社 様(運輸・通信業)
長さと幅がちょうどいい。再度購入させてもらっている。
2025-06-12
用途: ネットの補修
有限会社 長束工務店 様(建設業・工事業)
有結節タイプなので解れることが無く丈夫なネットで満足してます。
必要な長さに切って使える手ごろさが良かったです。
対象商品 : 39626284
2024-01-18
用途: 害獣防護ネット
建設業・工事業
サル対策の防護ネットはを探していたが、他の防護ネットは弱そうで気に入るものがなかなか見つからなかったところこれに行き着いた。これからも製造を継続して欲しい。もう少し編み目が広くて線が太いともっと良かった。
対象商品 : 39626284
2021-09-02
用途: 配送荷物の脱落防止
井上鋼材株式会社 様
荷物の保護のため掛けるシートの代わりに使います。シートですと重く、掛けるだけでも大変な作業になるのですが、メッシュ状のものは軽く、取り回しも楽で作業効率もよくドライバーさんからは評判が良く、「もっと早く採用すればよかった」との現場の声です。幅が2mと当方の希望より小さいので、つないで4mにして使ってます。大変便利、重宝です。
対象商品 : 50950348
2022-08-15
用途: イノシシの侵入防止
農・林・水産業
今まで、竹で柵をしていましたが、古くなりイノシシに破られ侵入されサツマイモの茎葉を喰われました。そこで、このネットを張り巡らせました。今のところ、侵入はありません。
2020-05-02
用途: 庭でサッカー練習するための囲い用
思ったより丈夫
切れにくいのでよい。値段が安いのに長さもあり満足してます。