JC-9321 塩ボーメ 東亜計器 02998615

塩ボーメ

(1件のレビュー)
内容量1個全長(mm)200注文コード02998615品番JC-9321
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。

ボーメ度範囲0~30TGK品番801-53-48-01材質ガラス、鉛全長(mm)200品名塩ボーメ1目盛1度
注意
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
※書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
※書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02998615
2017-05-05
用途: そうめんを作るときに使う塩水の濃度を測定する時
大平製麺製造業

みやすくて良かった。
割れやすいので扱いに注意している。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする