曜日別特売
ALF-NO.2-508S/608S 空調用送風機 ラインファン(斜流送風機) テラル 02999399

空調用送風機 ラインファン(斜流送風機)ALF-NO.2-508S/608S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は風量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/min)
5~19/6~23
注文コード
02999399
品番
ALF-NO.2-508S/608S
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。
(0.35kW 以下除く)
さらに低騒音になりました。
・理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
ダクト換気用に最適
・小型ながら高静圧ですのでダクト換気用に最適です。
・個別排気で運転経費も節約できます。
ダクト途中に容易に取り付けられます。
・遠心ファンに比べて据え付けスペースをとらずダクト途中に直接的に設置できます。
リミットロード特性
・リミットロード特性を有していますので管路抵抗が変わっても馬力オーバーすることはありません。
用途
・ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用。

質量(kg)
9
タイプ
全閉形コンデンサ誘導電動機
定格電流(A)
1.5/1.6
風量(m3/min)
5~19/6~23
周波数
50/60
定格出力(W)
80/80
電源(単相/V)
単相・100V
入力(W)
101/150
始動電流(A)
4.43/4.02
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1450/1700
極数(P)
4
静圧(Pa)
177~49/245~58
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする