CLF6-NO1.5-TV-R-RS-DI-E 空調用送風機 シロッコファン CLF テラル 02999968

CLF6-NO1.5-TV-R-RS-DI-E 空調用送風機 シロッコファン CLF テラル 02999968
CLF6-NO1.5-TV-R-RS-DI-E 空調用送風機 シロッコファン CLF テラル 02999968
CLF6-NO1.5-TV-R-RS-DI-E 空調用送風機 シロッコファン CLF テラル 02999968

空調用送風機 シロッコファン CLF

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は番手など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
番手
NO1.5
注文コード
02999968
品番
CLF6-NO1.5-TV-R-RS-DI-E
参考基準価格(税別)¥331,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

【RS型、OB型、RD型】
トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。
(0.2~0.4kW 品除く)
少ない動力で大きな性能を発揮する高効率タイプです。
回転速度を多く取ってこまめな最適選定が可能です。
可能な限りコンパクト設計で据付が容易です。
低速回転で十分な性能を発揮すると同時に騒音の発生を抑えています。

出力
1.5kW
電源周波数(Hz)
50/63
番手
NO1.5
効率
トップランナー効率(IE3 相当)
極数
4P
電源電圧
三相200V
モーター
片吸込片持形(両持形)ベルト駆動
回転方向
右回転
設置方法
床置天吊兼用防振型
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする