SJ-E05-05GG LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム) 03000257

SJ-E05-05GG LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム) 03000257

LEDストリング(SJシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(5m)
注文コード
03000257
品番
SJ-E05-05GG
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

スタンダードタイプ
最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)
街路樹への巻付けなど長尺にも対応
多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応
・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)
・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)
・延長接続(別売 延長コード使用)
全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時
)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)
仕様
・長さ:5m
・質量:260g
・LED色:緑・緑
・SJV:2.5
・駆動方式:AC-ACアダプタ方式
・定格入力電圧:AC24V
・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44
・定格消費電力(全点灯時):3.4W
・LED数:48個
・LED間隔:10cm
LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

仕様
個装梱包、1個口
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする