SJ-NH05-05NJ LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 03000826

SJ-NH05-05NJ LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 03000826

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)SJ-NH05-05NJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(5m)
注文コード
03000826
品番
SJ-NH05-05NJ
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

12色ミックスでカラフル
・LED色:赤,オレンジ,黄,電球色,シャンパンゴールド,ミントグリーン,
緑,アクアブルー,青,バイオレット,ピンク,白
長さ:5m
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
最大接続長:75m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
街路樹への巻付けなど長尺にも対応
交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)
全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

仕様
【個装梱包】個装箱・シール、1個口、【SJV】4.0
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする