曜日別特売
SJ-NH05-05GG LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 03000887

SJ-NH05-05GG LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 03000887

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(5m)
注文コード
03000887
品番
SJ-NH05-05GG
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

LED色:緑
長さ:5m
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
街路樹への巻付けなど長尺にも対応
交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)
全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

LED使用数(個)
48
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする