SJ-T01-05WW LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム) 03000991

SJ-T01-05WW LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム) 03000991
SJ-T01-05WW LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム) 03000991

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(5m)
注文コード
03000991
品番
SJ-T01-05WW
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

屋外用
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
断面サイズ:幅12mm×高さ4mm
LED色:白
長さ:5m
LED数:360個
LED間隔:13.88mm
交互点滅
・コントローラーNH SJ-NH601C対応
全点灯
・整流器SJ-603D対応
最大接続長:10m
・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)

仕様
【SJV】21.5、【個装梱包】個装箱・シール、1個口
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする