サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・エネルギー消費効率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
2535
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.1
注文コード
03001831
品番
NSN05228WRS1
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.1
光束(Lm)
2535
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
仕様
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色3000Kタイプ、配線ダクト取付型、水平回転範囲、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
27.5
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
90
光源
LED(電球色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
高演色Ra95【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
調光範囲
約5%~100%
水平回転範囲
360度
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。