配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム)
- 質量(kg)
- 1.2
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 27.5
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 首振角度(°)
- 90
- 光源
- LED(電球色)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光範囲
- 約5%~100%
- 水平回転範囲
- 360度
- 内容量
- 1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
スポットライト の新着商品
カテゴリ









