曜日別特売
NSN05229BRS1 配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 03002427

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は光束・エネルギー消費効率など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
2405
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.4
注文コード
03002427
品番
NSN05229BRS1
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.4
光束(Lm)
2405
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
仕様
【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ、配線ダクト取付型、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
27.5
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
90
光源
LED(電球色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
演色指数(Ra)
95
調光範囲
約5%~100%
水平回転範囲
360度
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする