積水化学工業
フィブロックNEO 壁用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース
種別
Φ61mm以下
注文コード
03002768
品番
SKCCC07片側Φ61以下10開口分
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ケーブル区画貫通措置部材
(一財)日本消防設備安全センター性能評定専用品!
マンションの共住区画(壁)に使用できます
パテ充てん不要で簡単・確実施工を実現します
追加配線がしやすくなります
種別
Φ61mm以下
枚数
1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フィブロックNEOシート寸法:110×110×4
包装形態
10開口分/袋
被覆金属
被覆付針金:300mm×1本
ビスの呼び
4
ワッシャー外径(mm)
Φ20
ワッシャー厚さ(mm)
1
ワッシャー数
4個
取付ビス
4本
パッケージ/ケース
50開口分/ケース
ビス長さ(mm)
40