積水化学工業
フィブロックNEO 壁用
ケーブル区画貫通措置部材
(一財)日本消防設備安全センター性能評定専用品!
マンションの共住区画(壁)に使用できます
パテ充てん不要で簡単・確実施工を実現します
追加配線がしやすくなります
ビスの呼び
4
ワッシャー外径(mm)
Φ20
ワッシャー厚さ(mm)
1
内容量
1ケース
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
枚数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
包装形態
被覆金属
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03002768
SKCCC07片側Φ61以下10開口分
Φ61mm以下
1
フィブロックNEOシート寸法:110×110×4
10開口分/袋
被覆付針金:300mm×1本
¥
29,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03002838
SKCCC08両側Φ65以下 5開口分
Φ65以下
2
フィブロックNEOシート寸法:110×110×3
5開口分/袋
被覆付針金:300mm×2本
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください