KMY-125 丸穴貫通 床用 フィブロック 丸穴貫通床用 積水化学工業 03002786

フィブロック 丸穴貫通床用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(5キット)
注文コード
03002786
品番
KMY-125 丸穴貫通 床用
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

耐火パックを詰める床用製品!
開口サイズに応じた、 必要部材が揃ったキット品です

箱入数
外箱入数:5キット
開口部(mm)
Φ125
入数(個)
耐火パック数:3(200×200mm)
ラベル
ラベル判定色:黄
金具
受け金具:1個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする