積水化学工業
フィブロック 丸穴貫通床用
耐火パックを詰める床用製品!
開口サイズに応じた、 必要部材が揃ったキット品です
金具
受け金具:1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
箱入数
開口部(mm)
入数(個)
ラベル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03002786
KMY-125 丸穴貫通 床用
1ケース(5キット)
外箱入数:5キット
Φ125
耐火パック数:3(200×200mm)
ラベル判定色:黄
¥
25,690
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03002829
KMY-150 丸穴貫通 床用
1ケース(5キット)
外箱入数:5キット
Φ150
耐火パック数:4(200×200mm)
ラベル判定色:白
¥
32,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03002847
KMY-050 丸穴貫通 床用
1ケース(10キット)
外箱入数:10キット
Φ50
2(120×120mm)
ラベル判定色:緑
¥
23,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03002881
KMY-075 丸穴貫通 床用
1ケース(5キット)
外箱入数:5キット
Φ75
耐火パック数:2(180×180mm)
ラベル判定色:青
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03002899
KMY-100 丸穴貫通 床用
1ケース(5キット)
外箱入数:5キット
Φ100
耐火パック数:3(180×180mm)
ラベル判定色:赤
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください