SKCCC08両側Φ65以下 5開口分 フィブロックNEO 壁用 積水化学工業 03002838

フィブロックNEO 壁用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース
種別
Φ65以下
注文コード
03002838
品番
SKCCC08両側Φ65以下 5開口分
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ケーブル区画貫通措置部材
(一財)日本消防設備安全センター性能評定専用品!
マンションの共住区画(壁)に使用できます
パテ充てん不要で簡単・確実施工を実現します
追加配線がしやすくなります

種別
Φ65以下
枚数
2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フィブロックNEOシート寸法:110×110×3
包装形態
5開口分/袋
被覆金属
被覆付針金:300mm×2本
ビスの呼び
4
ワッシャー外径(mm)
Φ20
ワッシャー厚さ(mm)
1
ワッシャー数
8個
取付ビス
8本
パッケージ/ケース
25開口分/ケース
ビス長さ(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする