積水化学工業
フィブロック 丸穴貫通床用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(5キット)
注文コード
03002881
品番
KMY-075 丸穴貫通 床用
参考基準価格(税別)
¥17,110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐火パックを詰める床用製品!
開口サイズに応じた、 必要部材が揃ったキット品です
箱入数
外箱入数:5キット
開口部(mm)
Φ75
入数(個)
耐火パック数:2(180×180mm)
ラベル
ラベル判定色:青
金具
受け金具:1個