曜日別特売

【クリーンパック品】銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1式(10枚)
内容量1式(10枚)注文コード03003152品番-
参考基準価格(税別)¥27,480販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
電気・熱伝導性・加工性に優れています。
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。
こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
100角(幅100×長さ100)
アズワン品番
64-8789-70-23
線径(Φ)
0.05
メッシュ
200
目開き
0.077
開口率(%)
36.80%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする