曜日別特売

【クリーンパック品】ニッケルメッシュ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
アズワン品番69-0294-38-23
69-0294-38-23
69-0294-19-23
69-0294-20-23
69-0294-21-23
69-0294-22-23
69-0294-23-23
69-0294-24-23
69-0294-25-23
69-0294-26-23
69-0294-27-23
69-0294-28-23
69-0294-29-23
69-0294-30-23
69-0294-31-23
69-0294-32-23
69-0294-33-23
69-0294-34-23
69-0294-36-23
69-0294-37-23
69-0294-39-23
69-0294-40-23
69-0294-41-23
69-0294-42-23
内容量1枚注文コード03010617品番-
参考基準価格(税別)¥57,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
高い電気伝導度、及び熱伝導率と延性のために熱交換器に起因する電子機器で苛性アルカリを含む様々な化学物質に対する耐性を化学処理に有用です。

サイズ
300角
目開き
0.087
アズワン品番
69-0294-38-23
仕様
※200メッシュ
材質
ニッケル
線径(Φ)
0.04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする