tantore
【クリーンパック品】ニッケルメッシュ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-0294-27-23
69-0294-27-23
69-0294-27-23
69-0294-19-23
69-0294-20-23
69-0294-21-23
69-0294-22-23
69-0294-23-23
69-0294-24-23
69-0294-25-23
69-0294-26-23
69-0294-28-23
69-0294-29-23
69-0294-30-23
69-0294-31-23
69-0294-32-23
69-0294-33-23
69-0294-34-23
69-0294-36-23
69-0294-37-23
69-0294-38-23
69-0294-39-23
69-0294-40-23
69-0294-41-23
69-0294-42-23
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03012550
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,130
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
高い電気伝導度、及び熱伝導率と延性のために熱交換器に起因する電子機器で苛性アルカリを含む様々な化学物質に対する耐性を化学処理に有用です。
サイズ
200角
目開き
0.343
アズワン品番
69-0294-27-23
仕様
※60メッシュ
材質
ニッケル
線径(Φ)
0.08