曜日別特売

【クリーンパック品】透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-0597-46-23
内容量1枚注文コード03020801品番-
参考基準価格(税別)¥43,860販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:65dB(最低限を保障する値ではございません)

サイズ
250×500
アズワン品番
65-0597-46-23
性能
65dB(素材シールド)
材質
ポリエステル+銅+ニッケル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする