tantore
【クリーンパック品】100角
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
織方:平織
織方:平織
織方:綾織
アズワン品番
68-4132-81-23
68-4132-79-23
68-4132-80-23
68-4132-81-23
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03021011
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,730
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
タイプ
織方:平織
線径(Φ)
0.35
メッシュ
20
目開き
0.92
アズワン品番
68-4132-81-23
サイズ
100×100
開口率(%)
52.40%