曜日別特売

【クリーンパック品】100角

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
タイプ織方:綾織
アズワン品番68-4132-79-23
内容量1枚注文コード03021282品番-
参考基準価格(税別)¥66,220販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

タイプ
織方:綾織
線径(Φ)
0.1
メッシュ
100
目開き
0.154
アズワン品番
68-4132-79-23
サイズ
100×100
開口率(%)
36.80%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする