超薄板ガラス基板/UTG基板 ソーダ ALTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
厚さ(mm)
0.05
注文コード
03022499
品番
ALT-1823-20
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

曲げることができる、クラックレス分断品、化学強化用基板として、曲げ携帯用カバーガラス
曲げることができるクラックレス分断品。異形加工対応できます。化学強化できます。フィルムとの貼合フィルムと基板とジャストサイズ加工もできます。ディスプレイ用太陽電池用カバーガラス用。□350mm~□1mmのサイズも別途依頼対応可。

材質
ソーダガラス
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
□90
アズワン品番
60-4147-21
注意
※スクライブ ※クラックレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする