代表画像
イスカル
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PWLNR/L-X-JHP-MC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-9572
112-7128
112-2345
182-5820
182-2644
182-7328
182-9026
199-0996
340-9572
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03024555
品番
PWLNL 2525X-08X-JHP-MC
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
340-9572
幅(mm)
25
全長(mm)
118
高さ(mm)
25
適合チップ
WNMX0807、WNMG0804
RoHS指令(10物質対応)
対応