HM390 ETP D1604C1605C ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05 イスカル 03026655

メイン画像

ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番182-4217
内容量1本注文コード03026655品番HM390 ETP D1604C1605C
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番
182-4217
刃数
4枚
全長(mm)
90
角度(°)
90
適合チップ
HM390 TP/T 0502PDR
首下長(mm)
20
取付径(Φmm)
16
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする