曜日別特売

【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ19mm 目開き18mm メッシュ:1 線径:1.0mm 幅1020mm 長さ1m

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03027566
品番
-
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1020
質量(kg)
0.65
ピッチ
19
長さ(m)
1
線径(Φ)
1
目開き
18
アズワン品番
67-7284-37-23
開口率(%)
90.30%
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする