HM390 TPKT 0502PDR ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502 イスカル 03028019

メイン画像

ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番183-2372
内容量1箱(10個)注文コード03028019品番HM390 TPKT 0502PDR
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。
90°肩削り加工対応可能です。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番183-2372材質IC810全長(mm)5.26刃長(mm)3.5寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.4適合ホルダHM390ETP-05材種IC810RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする