曜日別特売
5640FK5S メスフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス) 03028322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスフラスコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)5
内容量1個注文コード03028322品番5640FK5S
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
容量(mL)5TGK品番988-11-03-01材質硼珪酸ガラス形状スタンダード透明栓共通9許容誤差(mL)±0.025栓No.9JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03028401
2020-08-06
用途: 家に飾る
その他業種

届くのも早かったし、思った通りのメスフラスコです!
大切に使います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする