※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
容量(mL)
1000
5
10
20
25
50
100
200
250
300
500
1000
1目盛(mL)
10
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03028654
品番
CYLWS1000S
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
988-11-23-11
材質
硼珪酸ガラス
栓共通
38
1目盛(mL)
10
許容誤差(mL)
±5.0
目盛
あり
JIS規格
クラスA
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)