tantore
【クリーンパック品】ハステロイメッシュ #100
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03028957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥193,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ハステロイ
サイズ
1000×1000
アズワン品番
64-9637-28-23
線径(mm)
Φ0.1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154