曜日別特売
MTH 45 I 8 UN ミルスレッド チップ MTH-UN イスカル 03035265

代表画像

ミルスレッド チップ MTH-UN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2個)トラスコ品番339-8621注文コード03035265品番MTH 45 I 8 UN
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ヘリカル切れ刃のユニファイねじ切りチップです。

用途
ねじ切り加工用。
仕様(山数/インチ)8トラスコ品番339-8621材質IC908厚さ(mm)5ピッチ(mm)3.175刃長(mm)37適合ホルダMTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする