曜日別特売

ミルスレッド チップ MTH-UN

ミルスレッド チップ MTH-UN - イスカル

ヘリカル切れ刃のユニファイねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。仕様(山数/インチ)8材質IC908厚さ(mm)5ピッチ(mm)3.175適合ホルダMTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03035265MTH 45 I 8 UN339-862137
62,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03035281MTH 63 I 8 UN340-494138
62,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする