曜日別特売

ミニチュアメイルコネクター ストレート IHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6846-01
内容量1個注文コード03035492品番IH-2
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

接液部はすべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。

径(Φ)
適合チューブ:Φ2
オリフィス径(Φmm)
Φ10
アズワン品番
4-6846-01
仕様
ストレート
材質
PCTFE(フッ素樹脂)
ねじサイズ
R1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする