アズワン
ミニチュアメイルコネクター ストレート IHシリーズ
接液部はすべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
仕様
ストレート
材質
PCTFE(フッ素樹脂)
ねじサイズ
R1/8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)
オリフィス径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03035492
IH-2
適合チューブ:Φ2
Φ10
4-6846-01
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
03046457
IH-3
適合チューブ:Φ3
Φ20
4-6846-02
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
03051041
IH-4
適合チューブ:Φ4
Φ30
4-6846-03
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください