曜日別特売

FEPシ-ト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
厚さ(μm)50
内容量1枚注文コード03040681品番-
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
FEPフィルムは透明です。(PFAと比べ透明度が高いです。)

品番
50F
厚さ(μm)
50
アズワン品番
60-4934-76
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1150
連続使用温度(℃)
#ERROR!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする