曜日別特売

【クリーンパック品】銅メッシュ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
アズワン品番64-9637-43-23
64-9637-43-23
64-9637-39-23
64-9637-40-23
64-9637-41-23
64-9637-42-23
64-9637-44-23
64-9637-45-23
64-9637-46-23
64-9637-47-23
64-9637-48-23
64-9637-49-23
64-9637-50-23
64-9637-51-23
64-9637-52-23
64-9637-53-23
64-9637-55-23
64-9637-56-23
64-9637-57-23
64-9637-58-23
64-9637-59-23
64-9637-60-23
内容量1枚注文コード03043700品番-
参考基準価格(税別)¥40,350販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
910×1000
径(Φ)
糸:0.05
厚さ
1.1
メッシュ
10
目開き
1.99
材質
銅
アズワン品番
64-9637-43-23
開口率(%)
61.40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする