tantore
【クリーンパック品】銅メッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9637-52-23
64-9637-52-23
64-9637-52-23
64-9637-39-23
64-9637-40-23
64-9637-41-23
64-9637-42-23
64-9637-43-23
64-9637-44-23
64-9637-45-23
64-9637-46-23
64-9637-47-23
64-9637-48-23
64-9637-49-23
64-9637-50-23
64-9637-51-23
64-9637-53-23
64-9637-55-23
64-9637-56-23
64-9637-57-23
64-9637-58-23
64-9637-59-23
64-9637-60-23
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03044802
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,350
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
910×1000
径(Φ)
糸:0.22
厚さ
0.44
メッシュ
40
目開き
0.415
材質
銅
アズワン品番
64-9637-52-23
開口率(%)
42.40%