アズワン
ミニチュアメイルコネクター ストレート IHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-6846-02
4-6846-01
4-6846-02
4-6846-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03046457
品番
IH-3
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
接液部はすべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
径(Φ)
適合チューブ:Φ3
オリフィス径(Φmm)
Φ20
アズワン品番
4-6846-02
仕様
ストレート
材質
PCTFE(フッ素樹脂)
ねじサイズ
R1/8