曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
アズワン品番64-4316-27-22
内容量1枚注文コード03054961品番-
参考基準価格(税別)¥43,440販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

線径(Φmm)
0.028
メッシュ
325
アズワン品番
64-4316-27-22
開口率(%)
41
目開き(mm)
0.05
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする